Vakuumspannplatte R.25mm 300x400x9 AMF

Artikelnummer: Z00296912
EAN: 4020772374488
Herstellernummer: 374488
Vakuumspannplatte R.25mm 300x400x9 AMF
Inkl. Steuern: 1.821,24 € VE 1 Stück Netto 1.530,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raster 25 x 25 mm/3962 Vakuumspannplatte R.25mm 300x400x9 AMF.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße L x B x H (mm) 300 x 400 x 40
max Vakuum 93
Anzahl der Ansaugstellen 9
Betriebsdruck (bar) 3,5-6,0
Gewicht (kg) 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen