Verschlussglieder Nr.6540 12 m.Federstecker

Artikelnummer: Z00043195
EAN: 4020772374815
Herstellernummer: 374819
AMF
Verschlussglieder Nr.6540 12 m.Federstecker
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Federstecker Anwendung: Die Verschlussglieder werden zum Verbinden zweier Ketten verwendet. Vorteil: Einfaches und schnelles Kombinieren und Auswechseln der Ketten. L=15,9mm M=20mm N=15mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 15
Größe M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen