Verschlusssp. 6847 Gr.3 AMF

Artikelnummer: Z00296798
EAN: 1234
Herstellernummer: 94540
Verschlusssp. 6847 Gr.3 AMF
Inkl. Steuern: 28,42 € VE 1 Stück Netto 23,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Verschlussspanner Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus rostfreiem Stahl. Haken und Spannhülsen vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Anwendung: Zur Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern mit Gegenhalter (Bestell-Nr. 3945). Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar. Attribute: B1: 32-44 , B2: 65-77 , C: 19 , D: 7,10 , E1: 39-51 , E2: 72-84 , G: 5,5 , Gesamthöhe: 181 mm, Gesamtlänge: 230 mm, Größe: 3 , H: 22,7 , H1: 36,0 , K: 13 , Kolbenkraft: 3 kN, L: 40 , L1: 123,5 , M: 31,5-35,5 , N: 45 , R: 5,5 , S: 98 , Verstellweg: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S 98
R 5,5
M 31,5-35,5
N 45
Verstellweg (mm) 12
C 19
Ø 7,10
E1 39-51
E2 72-84
B2 65-77
B1 32-44
H 22,7
H1 36,0
Kolbenkraft kN 3
L 40
L1 123,5
K 13
Gesamthöhe (mm) 181
Gesamtlänge (mm) 230
Größe 3
g 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen