Verschlusssp. 6847 Gr.5 AMF

Artikelnummer: Z00296799
EAN: 4020772094560
Herstellernummer: 94565
AMF
Verschlusssp. 6847 Gr.5 AMF
Inkl. Steuern: 45,73 € VE 1 Stück Netto 38,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlussspanner Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus rostfreiem Stahl. Haken und Spannhülsen vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Anwendung: Zur Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern mit Gegenhalter (Bestell-Nr. 3945). Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar. Attribute: B1: 26-40 , B2: 57-71 , C: 29 , D: 10,75 , E1: 27-42 , E2: 58-73 , G: 11,2 , Gesamthöhe: 282 mm, Gesamtlänge: 308 mm, Größe: 5 , H: 49,0 , H1: 69,0 , K: 13 , Kolbenkraft: 5 kN, L: 55 , L1: 189,5 , M: 55,5-63,0 , N: 85 , R: 8,0 , S: 147 , Verstellweg: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S 147
R 8,0
M 55,5-63,0
N 85
Verstellweg (mm) 14
C 29
Ø 10,75
E1 27-42
E2 58-73
B2 57-71
B1 26-40
H 49,0
H1 69,0
Kolbenkraft kN 5
L 55
L1 189,5
K 13
Gesamthöhe (mm) 282
Gesamtlänge (mm) 308
Größe 5
g 11,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen