Waag.-Spanner 6830 Gr.4 AMF

Artikelnummer: Z00296756
EAN: 1234
Herstellernummer: 93047
Waag.-Spanner 6830 Gr.4 AMF
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Attribute: A: 10 , alpha: 90° , Andrückschraube: M8 x 65 , B: 113 , C: 41,0 , D: 8,5 , D1: 8,5 , E: 63,0 , F: 27,0 , F1: 2,00 kN, F2: 3,0 kN, Gewicht: 700 g, Größe: 4 , H: 45,0 , H1: 75,0 , H2: 126 , HW max.: 24,0 , HW min.: -4,0 , I: 20,0 , K: 8,0 , L: 20,5 , L1: 287 , M: 29,0-43,0 , M1: 43,0 , N: 58,0 , P: 57,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 57,0
M 29,0-43,0
M1 43,0
N 58,0
I 20,0
d1 8,5
C 41,0
Ø 8,5
E 63,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M8 x 65
A 10
B 113
F 27,0
HW max 24,0
H 45,0
H1 75,0
H2 126
HW min -4
L 20,5
L1 287
K 8,0
F1 (kN) 2,00
F2 (kN) 3,0
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen