Waag.-Spanner 6830 Gr.5 AMF

Artikelnummer: Z00296757
EAN: 4020772093051
Herstellernummer: 93054
AMF
Waag.-Spanner 6830 Gr.5 AMF
Inkl. Steuern: 56,67 € VE 1 Stück Netto 47,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Attribute: A: 10 , alpha: 90° , Andrückschraube: M8 x 65 , B: 123 , C: 41,5 , D: 8,5 , E: 78,0 , F: 16,0 , F1: 3,00 kN, F2: 5,0 kN, Gewicht: 1080 g, Größe: 5 , H: 46,0 , H1: 73,0 , H2: 128 , HW max.: 25,0 , HW min.: +1,7 , I: 25,0 , K: 12,5 , L1: 321 , M: 41,5 , N: 58,0 , P: 77,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 77,0
M 41,5
N 58,0
I 25,0
C 41,5
Ø 8,5
E 78,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M8 x 65
A 10
B 123
F 16,0
HW max 25,0
H 46,0
H1 73,0
H2 128
HW min +1,7
L1 321
K 12,5
F1 (kN) 3,00
F2 (kN) 5,0
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen