Waag.-Spanner 6830NI GR.1 rostfrei AMF

Artikelnummer: Z00296759
EAN: 4020772095161
Herstellernummer: 95166
AMF
Waag.-Spanner 6830NI GR.1 rostfrei AMF
Inkl. Steuern: 33,43 € VE 1 Stück Netto 28,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Attribute: A: 5 , alpha: 90° , Andrückschraube: M5 x 30 , B: 42 , C: 13,0-14,5 , D: 5,2 , E: 18,7 , F: 8,0 , F1: 0,80 kN, F2: 1,1 kN, Gewicht: 105 g, Größe: 1 , H: 19,0 , H1: 30,0 , H2: 49 , HW max.: 2,5 , HW min.: -3,0 , I: 10,0 , K: 5,5 , L1: 120 , M: 18,0-21,5 , N: 34,0 , P: 34,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 34,0
M 18,0-21,5
N 34,0
I 10,0
C 13,0-14,5
Ø 5,2
E 18,7
alpha 90 Grad
Andrückschraube M5 x 30
A 5
B 42
F 8,0
HW max 2,5
H 19,0
H1 30,0
H2 49
HW min -3
L1 120
K 5,5
F1 (kN) 0,80
F2 (kN) 1,1
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen