Waag.-Spanner 6830NI GR.2 rostfrei AMF

Artikelnummer: Z00296760
EAN: 4020772095185
Herstellernummer: 95182
AMF
Waag.-Spanner 6830NI GR.2 rostfrei AMF
Inkl. Steuern: 32,64 € VE 1 Stück Netto 27,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Attribute: A: 6 , alpha: 90° , Andrückschraube: M6 x 35 , B: 64 , C: 26,0 , D: 5,6 , D1: 5,6 , E: 32,0 , F: 16,0 , F1: 1,00 kN, F2: 1,2 kN, Gewicht: 185 g, Größe: 2 , H: 24,0 , H1: 45,0 , H2: 68 , HW max.: 5,0 , HW min.: -1,5 , I: 13,2 , K: 6,0 , L: 12,7 , L1: 162 , M: 22,0-31,8 , M1: 28,5 , N: 42,0 , P: 38,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 38,0
M 22,0-31,8
M1 28,5
N 42,0
I 13,2
d1 5,6
C 26,0
Ø 5,6
E 32,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M6 x 35
A 6
B 64
F 16,0
HW max 5,0
H 24,0
H1 45,0
H2 68
HW min -1,5
L 12,7
L1 162
K 6,0
F1 (kN) 1,00
F2 (kN) 1,2
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen