Waag.-Spanner 6830NI GR.3 rostfrei AMF

Artikelnummer: Z00296761
EAN: 4020772095208
Herstellernummer: 95208
Waag.-Spanner 6830NI GR.3 rostfrei AMF
Inkl. Steuern: 42,98 € VE 1 Stück Netto 36,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, nicht rostender Stahl, poliert Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Lieferumfang: Komplett mit nicht rostender Andrückschraube. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Attribute: A: 8 , alpha: 90° , Andrückschraube: M8 x 45 , B: 73 , C: 25,7 , D: 6,5 , D1: 8,5 , E: 38,0 , F: 14,0 , F1: 1,80 kN, F2: 2,5 kN, Gewicht: 320 g, Größe: 3 , H: 32,0 , H1: 48,5 , H2: 86 , HW max.: 9,0 , HW min.: -2,0 , I: 15,0 , K: 7,0 , L: 13,0 , L1: 206 , M: 41,5 , M1: 31,6 , N: 45,5 , P: 50,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 50,0
M 41,5
M1 31,6
N 45,5
I 15,0
d1 8,5
C 25,7
Ø 6,5
E 38,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M8 x 45
A 8
B 73
F 14,0
HW max 9,0
H 32,0
H1 48,5
H2 86
HW min -2
L 13,0
L1 206
K 7,0
F1 (kN) 1,80
F2 (kN) 2,5
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen