Waag.-Spanner 6832 Gr.0 AMF

Artikelnummer: Z00296762
EAN: 4020772093204
Herstellernummer: 93203
AMF
Waag.-Spanner 6832 Gr.0 AMF
Inkl. Steuern: 13,79 € VE 1 Stück Netto 11,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Attribute: A: 4 , alpha: 90° , Andrückschraube: M4 x 25 , B: 28 , C: 11,5-15,5 , D: 4,6 , E: 9,0 , F: 5 , F1: 0,25 kN, F2: 0,4 kN, Gewicht: 35 g, Größe: 0 , H: 24,5 , H1: 33,0 , H2: 34 , HW max.: 10,7 , HW min.: 4,7 , I: 7,5 , K: 6,3 , L1: 79 , N: 12 , P: 25,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 25,5
N 12
I 7,5
C 11,5-15,5
Ø 4,6
E 9,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M4 x 25
A 4
B 28
F 5
HW max 10,7
H 24,5
H1 33,0
H2 34
HW min 4,7
L1 79
K 6,3
F1 (kN) 0,25
F2 (kN) 0,4
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen