Waag.-Spanner 6832 Gr.4 AMF

Artikelnummer: Z00296766
EAN: 4020772093242
Herstellernummer: 93245
Waag.-Spanner 6832 Gr.4 AMF
Inkl. Steuern: 35,07 € VE 1 Stück Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Attribute: A: 10 , alpha: 90° , Andrückschraube: M8 x 65 , B: 113 , C: 41,0 , D: 8,5 , D1: 8,5 , E: 63,0 , F: 27 , F1: 2,00 kN, F2: 3,0 kN, Gewicht: 700 g, Größe: 4 , H: 66,5 , H1: 97,0 , H2: 115 , HW max.: 46,0 , HW min.: 17,5 , I: 20,0 , K: 8,0 , L: 20,5 , L1: 287 , N: 34 , P: 57,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 57,0
N 34
I 20,0
d1 8,5
C 41,0
Ø 8,5
E 63,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M8 x 65
A 10
B 113
F 27
HW max 46,0
H 66,5
H1 97,0
H2 115
HW min 17,5
L 20,5
L1 287
K 8,0
F1 (kN) 2,00
F2 (kN) 3,0
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen