Waag.-Spanner 6832 Gr.5 AMF

Artikelnummer: Z00296767
EAN: 4020772093259
Herstellernummer: 93252
AMF
Waag.-Spanner 6832 Gr.5 AMF
Inkl. Steuern: 59,58 € VE 1 Stück Netto 50,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Attribute: A: 10 , alpha: 90° , Andrückschraube: M8 x 65 , B: 123 , C: 41,5 , D: 8,5 , E: 78,0 , F: 16 , F1: 3,00 kN, F2: 5,0 kN, Gewicht: 1080 g, Größe: 5 , H: 65,0 , H1: 92,5 , H2: 128 , HW max.: 45,0 , HW min.: 21,5 , I: 25,0 , K: 12,5 , L1: 321 , N: 36 , P: 77,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 77,0
N 36
I 25,0
C 41,5
Ø 8,5
E 78,0
alpha 90 Grad
Andrückschraube M8 x 65
A 10
B 123
F 16
HW max 45,0
H 65,0
H1 92,5
H2 128
HW min 21,5
L1 321
K 12,5
F1 (kN) 3,00
F2 (kN) 5,0
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen