AMF Werkstück-Tischanschlag, Größe 3, 30 - 190 mm

Artikelnummer: Z00424352
EAN: 4020772075668
AMF Werkstück-Tischanschlag, Größe 3, 30 - 190 mm
Inkl. Steuern: 193,60 € VE 1 Stück Netto 162,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstück-Tischanschläge

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, mit großer Höhen- und Längenverstellung. Anwendung: Mit diesem schnell einstellbaren Anschlag können Werkstücke auf den verschiedensten Werkzeugmaschinen und Schraubstöcken positioniert werden. Mit Sechskant-Quergriff-Schraubendreher.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h mm 30 - 190
E mm 160
V mm 140
B mm 17
Größe 3
Ø 80 Millimeter
Nutenmaß 16, 18, 20, 22, 24, 28
C mm 73
F mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen