Zwischenelement, Vergütungsstahl gehärtet, 18-28mm, M16, A=90

Artikelnummer: Z00436552
EAN: 4020772074487
Herstellernummer: 74484
Zwischenelement, Vergütungsstahl gehärtet, 18-28mm, M16, A=90
Inkl. Steuern: 93,83 € VE 1 Stück Netto 78,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwischenelemente

Ausführung: Vergütungsstahl gehärtet. Spannkraft bis 25 kN.

Hinweis: Befestigungssätze, bestehend aus Sechskantschraube ISO 4017-12.9, Scheibe DIN 6340 und T-Nutenstein DIN 508, im Lieferumfang nicht enthalten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C mm 150
A mm 90
B mm 40
l1 mm 23
Für Nutenmaß (mm) 18 - 28
Gewinde G M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen