Gegenhalter Nr.6847G Gr.5 AMF

Artikelnummer: Z00056172
EAN: 1234
Herstellernummer: 94664
Gegenhalter Nr.6847G Gr.5 AMF
Inkl. Steuern: 17,47 € VE 1 Stück Netto 14,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Verschlussspanner Nr. 6847 · verzinkt und passiviert · einsatzgehärtete Buchsen · Niete aus nicht rostendem Stahl B=12mm C=29mm D=15mm G=11,2mm H=49,1mm K=13mm L=55mm M=56,5-64mm N=86mm O=13,8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 55
Höhe (mm) 61
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen