AMF Mechanik-Element Nr.6815C 0 f.schweren Pneumatikspanner AMF

Artikelnummer: Z00067040
EAN: 4020772092146
Herstellernummer: 92148
AMF Mechanik-Element Nr.6815C 0 f.schweren Pneumatikspanner AMF
Brutto Set-Preis 152,59 € Netto 128,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Schweren Pneumatikspanner mit horizontalem Zylinderanbau, Nr. 6825C/CE · Vergütungsstahl brüniert · Lagerbolzen vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert Die Spannkräfte F3 und F4 werden erreicht, wenn ein Zylinder mit der Kolbenkraft F5 angebaut wird. Hinweis: An diesen Spanner können handelsübliche Pneumatik- und Hydraulikzylinder angebaut werden. Das Gelenkstück kann hierfür ausgetauscht werden. A=5mm a*=6,5° B=34mm C=11mm D=4,5mm E=14mm F=14mm F3=0,2kN F4=0,4kN F5=0,1kN H=25mm H1=76mm H2=6mm H3=52mm I=10mm K=7mm L=50mm L1=22mm M=35mm N=47mm O=M6mm P=-mm Q=6mm R=-mm S=-mm T=-mm U=-mm U1=-mm U2=-mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 0
F1 0,6 Kilonewton
Kolben-Ø 16 Millimeter
Kolbenhub 40 Millimeter
F2 1 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]