Mechanik-Element Nr.6815C 1 f.schweren Pneumatikspanner AMF

Artikelnummer: Z00067041
EAN: 4020772092153
Herstellernummer: 92155
Mechanik-Element Nr.6815C 1 f.schweren Pneumatikspanner AMF
Inkl. Steuern: 160,94 € VE 1 Stück Netto 135,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Schweren Pneumatikspanner mit horizontalem Zylinderanbau, Nr. 6825C/CE · Vergütungsstahl brüniert · Lagerbolzen vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert Die Spannkräfte F3 und F4 werden erreicht, wenn ein Zylinder mit der Kolbenkraft F5 angebaut wird. Hinweis: An diesen Spanner können handelsübliche Pneumatik- und Hydraulikzylinder angebaut werden. Das Gelenkstück kann hierfür ausgetauscht werden. A=6mm a*=9° B=40mm C=14mm D=7mm E=17mm F=17mm F3=0,6kN F4=8kN F5=0,19kN H=36mm H1=97mm H2=8mm H3=70mm I=12mm K=8mm L=64mm L1=28mm M=50mm N=62mm O=M8mm P=-mm Q=8mm R=-mm S=-mm T=-mm U=-mm U1=-mm U2=-mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolbenhub (mm) 40
Kolben-Ø (mm) 20
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 1,2
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen