Mechanik-Element Nr.6815C 8 f.schweren Pneumatikspanner AMF

Artikelnummer: Z00067044
EAN: 4020772092191
Herstellernummer: 92197
Mechanik-Element Nr.6815C 8 f.schweren Pneumatikspanner AMF
Inkl. Steuern: 448,32 € VE 1 Stück Netto 376,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Schweren Pneumatikspanner mit horizontalem Zylinderanbau, Nr. 6825C/CE · Vergütungsstahl brüniert · Lagerbolzen vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert Die Spannkräfte F3 und F4 werden erreicht, wenn ein Zylinder mit der Kolbenkraft F5 angebaut wird. Hinweis: An diesen Spanner können handelsübliche Pneumatik- und Hydraulikzylinder angebaut werden. Das Gelenkstück kann hierfür ausgetauscht werden. A=30mm a*=19° B=128mm C=80mm D=13mm E=95mm F=22mm F3=4kN F4=6kN F5=1,8kN H=86mm H1=310mm H2=12mm H3=196mm I=60mm K=12.5mm L=240mm L1=125mm M=135mm N=176mm O=M16 x 1,5mm P=13,2mm Q=42mm R=40mm S=69,5mm T=383mm U=54mm U1=21mm U2=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolbenhub (mm) 120
Kolben-Ø (mm) 63
F1 (kN) 20
F2 (kN) 30
Größe 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen