Mechanik-Element Nr.6816CE 8 f.schweren Pneumatikspanner AMF

Artikelnummer: Z00067047
EAN: 4020772092344
Herstellernummer: 92346
AMF
Mechanik-Element Nr.6816CE 8 f.schweren Pneumatikspanner AMF
Inkl. Steuern: 503,85 € VE 1 Stück Netto 423,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Schweren Pneumatikspanner mit vertikalem Zylinderanbau Nr. 6826CE · Vergütungsstahl brüniert · Lagerbolzen vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert Die Spannkräfte F3 und F4 werden erreicht, wenn ein Zylinder mit der Kolbenkraft F5 angebaut wird. Hinweis: An diesen Spanner können handelsübliche Pneumatik- und Hydraulikzylinder angebaut werden. Das Gelenkstück kann hierfür ausgetauscht werden A=30mm a*=6,5° B=125mm D=13mm D1=6,5mm E=95mm F=24,5mm F3=4kN F4=6kN F5=1,8kN G=115mm H=94mm H1=318mm H3=204mm I=60mm K=15mm L=265mm L1=109mm M=145mm N=184mm N1=124mm O=M16 x 1,5mm O1=17mm O2=32mm P=13,2mm R=40mm S=67mm T1=120mm T2=44mm T3=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub (mm) 120
F1 (kN) 20
F2 (kN) 30
Größe 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen