Parallelunterlagen-Paar DIN6346P 20x6,3x100 AMF

Artikelnummer: Z00055857
EAN: 1234
Herstellernummer: 72207
Parallelunterlagen-Paar DIN6346P 20x6,3x100 AMF
Inkl. Steuern: 83,26 € VE 1 Paar Netto 69,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt Anwendung: Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich. b=6,3mm h=20mm L=100mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennmaßtoleranz 1: ± 0,2 mm / 2: ± 0,2 mm
Paar Toleranz tp1: 0,009 mm / tp2: 0,006 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen