Parallelunterlagen-Satz DIN6346S 8-50 4tlg. AMF

Artikelnummer: Z00055875
EAN: 4020772072179
Herstellernummer: 72173
Parallelunterlagen-Satz DIN6346S 8-50 4tlg. AMF
Inkl. Steuern: 464,50 € VE 1 Stück Netto 390,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Holzkasten · mit abnehmbarem Klappdeckel · die Parallelstücke werden als Unterlagen oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen verwendet · für Maschinenschraubstöcke oder Anreißplatten sind sie zur parallelen Auflage von Werkstücken unentbehrlich · die Parallelstücke können flach- oder hochkant verwendet werden · die große Genauigkeit ermöglicht das Aufeinanderlegen zweier Größen · Paartoleranz in Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT5 · Nennmaße nach ISO 2768 m · Größe 2,5 - 25 mm, Inhalt je 1 Paar: Länge 63 mm: 8 x 2,5 / 10 x 3,2 / 12 x 4,0 / 16 x 5,0 / 20 x 6,3 (H x B) Länge 100 mm: 12 x 4,0 / 16 x 5,0 / 20 x 6,3 / 25 x 8,0 (H x B) Größe 4 - 40 mm, Inhalt je 1 Paar: Länge 100 mm: 12 x 4,0 / 16 x 5,0 / 20 x 6,3 / 25 x 8,0 (H x B) Länge 160 mm: 25 x 8,0 / 32 x 10,0 / 40 x 12,0 (H x B) Größe 8 - 63 mm, Inhalt je 1 Paar: Länge 100 mm: 25 x 8,0 / 32 x 10,0 / 40 x 12,0 (H x B) Länge 160 mm: 50 x 16,0 / 63 x 20,0 (H x B) Größe 20 - 100 mm, Inhalt je 1 Paar: Länge 250 mm: 63 x 20,0 / 80 x 25,0 / 100 x 32,0 (H x B) Größe 4 - 32 mm, Inhalt je 1 Paar: Länge 100 mm: 12 x 4,0 / 16 x 5,0 / 20 x 6,3 / 25 x 8,0 / 32 x 10,0 (H x B) Größe 8 - 50 mm, Inhalt je 1 Paar: Länge 160 mm: 25 x 8,0 / 32 x 10,0 / 40 x 12,0 / 50 x 16,0 (H x B)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt (Paar) 4
Größe (mm) 8 - 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen