Parallelunterlagen-Satz Nr.6348S 100 Standard AMF

Artikelnummer: Z00060671
EAN: 4020772371098
Herstellernummer: 371096
Parallelunterlagen-Satz Nr.6348S 100 Standard AMF
Inkl. Steuern: 456,51 € VE 1 Stück Netto 383,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Holzständer · einsatzgehärtet · paarweise planparallel feingeschliffen · Sätze ergeben einen Bereich mit 1 mm-Stufung Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 restliche Maße nach DIN ISO 2768m Größe 100, Inhalt je 1 Paar: 2x5 / 2x10 / 2x15 / 2x20 / 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18/ / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm (BxH) Größe 125, Inhalt je 1 Paar: 8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm (BxH) Größe 150, Inhalt je 1 Paar: 8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm (BxH) Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m restliche Maße nach DIN ISO 2768m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 100 Millimeter
Satzinhalt 20 Paar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen