Tiefspannbacke Nr.6494 16/18/20 Maxi-Bulle AMF

Artikelnummer: Z00055882
EAN: 4020772073145
Herstellernummer: 73148
AMF
Tiefspannbacke Nr.6494 16/18/20 Maxi-Bulle AMF
Inkl. Steuern: 226,98 € VE 1 Paar Netto 190,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundkörper aus Sphäroguss · Spannbacken vergütet und im Brünierton angelassen · Tiefspannbacken sind für das Spannen höherer Werkstücke geeignet · die Keilflächen sind bei diesen Spannern so angeordnet, dass schon mit sehr kleiner Betätigungskraft die max. Spannkraft erreicht wird · Lieferung mit Sechkantschraubendreher, ohne Befestigungsschrauben nur paarweise lieferbar Bei Bestellung bitte T-Nutengröße angeben. b1=19mm h1=25mm l=150mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 16 / 18 / 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen