Tiefspannbacke Nr.6494 22/24/28/30/32 Maxi-Bulle AMF

Artikelnummer: Z00055883
EAN: 4020772073152
Herstellernummer: 73155
AMF
Tiefspannbacke Nr.6494 22/24/28/30/32 Maxi-Bulle AMF
Inkl. Steuern: 347,73 € VE 1 Paar Netto 292,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundkörper aus Sphäroguss · Spannbacken vergütet und im Brünierton angelassen · Tiefspannbacken sind für das Spannen höherer Werkstücke geeignet · die Keilflächen sind bei diesen Spannern so angeordnet, dass schon mit sehr kleiner Betätigungskraft die max. Spannkraft erreicht wird · Lieferung mit Sechkantschraubendreher, ohne Befestigungsschrauben nur paarweise lieferbar Bei Bestellung bitte T-Nutengröße angeben. b1=31mm h1=30mm l=205mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 22 / 24 / 28 / 30 / 32 / 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen