Tiefspannbacken 6490 f.T-Nut 16 Schraube M14 Bulle

Artikelnummer: Z00060682
EAN: 4020772072988
Herstellernummer: 72983
AMF
Tiefspannbacken 6490 f.T-Nut 16 Schraube M14 Bulle
Inkl. Steuern: 111,23 € VE 1 Paar Netto 93,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet und im Brünierton angelassen · diese Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen · vergütete Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorn und unten · Lieferung mit Befestigungsschrauben, Muttern für T-Nuten und Sechskantschlüssel nur paarweise lieferbar b=50mm c=4mm l=100mm l1=46mm l2=34mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 16
für Schrauben M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen