Tiefspannbacken 6490 f.T-Nut 18 Bulle AMF

Artikelnummer: Z00060683
EAN: 1234
Herstellernummer: 72991
Tiefspannbacken 6490 f.T-Nut 18 Bulle AMF
Inkl. Steuern: 140,22 € VE 1 Paar Netto 117,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

vergütet und im Brünierton angelassen · diese Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen · vergütete Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorn und unten · Lieferung mit Befestigungsschrauben, Muttern für T-Nuten und Sechskantschlüssel nur paarweise lieferbar b=50mm c=4mm l=100mm l1=46mm l2=34mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 18
für Schrauben M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen