AMF Vakuumspannplatte Nr.7800X L.200xB.300xR.25mm

Artikelnummer:  
Z00060663 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
374470 
Marke:  
AMF 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

914,29 €

Netto 768,31 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ansaugstellen 3
Betriebsdruck 3,5-6,0 Bar (Luftdruck)
Vakuum max. 93 Prozent
Alle technische daten

Produktbeschreibung

schnelle und sichere Spannmethode zum Spannen von unterschiedlichsten Werkstücken · bestens geeignet zum Spannen von Metallen, Ne-Metalle, Kunststoffen und Holz, mit glatter bis rauer Oberflächenbeschaffenheit · Anwendung: Das Erzeugen eines Vakuums mit Hilfe der integrierten Venturidüsentechnik oder mit einer externen Vakuumpumpe spannt die zu bearbeitenden Werkstücke · geichzeitige Spannung und Bearbeitung von unterschiedlichen Werkstücken durch individuelle Feldeinteilung möglich · Einlegen der Dichtschnur ermöglicht die Festlegung ein oder mehrerer Felder für die gewünschte Werkstückgröße · alle Ansaugstellen sind miteinander verbunden · einfache Positionierung durch Bohrungen für Anschlagstifte oder durch seitliche höhenverstellbare Exzenteranschläge · seitliche Nuten und Befestigungsbohrungen ermöglichen die Befestigung der Vakuumspannplatte auf einer Grundplatte · problemlose Kombination der Vakuumspannplatte mit dem AMF Nullpunktspannsystem Zero Point. Vorteile: Betrieb der Spannplatte mit Druckluft mit integrierter Venturidüse oder externer Vakuumpumpe · geringer Druckluftverbrauch, dadurch geringe Betriebskosten · mehrere Ansaugstellen ermöglichen eine flexible Feldeinteilung und Spannung von mehreren Teilen · Kombination mehrerer Vakuumplatten möglich · hohe Haltekräfte · universell einsetzbar · hoher Reibbeiwert · sicheres Spannen von unbearbeiteten Werkstücken · verzug- und schwingungsfreie Fünf-Seiten-Bearbeitung Hinweis: Betrieb nur mit getrockneter, gefilterter und nicht geölter Druckluft · max. Saugvolumen gegen Atmosphäre: 21,8 l/min. · Betriebsdruck für max. Saugvolumen: 3,5 bar B=200mm H=40mm L=300mm R=25mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben