Beloh Magnetsysteme Aufspannpl. Magn. 250x150mm/ 80N Beloh

Artikelnummer:  
Z00296936
EAN:  
4030615600070
Herstellernummer:  
BM 60.007
Marke:  
Beloh Magnetsysteme

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

894,82 €

Netto 751,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B mm 150
C mm 258
F mm 65
Gewicht 15 KG_tmp
Grundfläche C x D mm 258 x 147
Polteilung mm St 6/NE 5
Tischfläche A x B mm 250 x 150
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BM Permanent-magnetische Aufspannplatte mit Querpolteilung Ausführung: Ein starkes, permanent-keramisches Magnetsystem mit einer geringen Bauhöhe und engem Polschritt ermöglicht den Einsatz bei vielen Aufgaben. Eine lange und wartungsfreie Lebensdauer wird gewährleistet durch den gusseisernen Grundkörper und die stabile Oberplatte sowie durch das keramische Magnetsystem. Eine Bearbeitung der Oberplatte ohne Beeinträchtigung der Haftkraft ist bis zu einer Tiefe von 15 mm bei Stahl und 7 mm bei NE-Metallen möglich. Die Befestigung auf Bearbeitungstischen erfolgt mittels 2 Spannpratzen. Kraftlinienverlauf: ca. 8 mm über der Polplatte, daher keine Magnetisierung der Werkzeuge. Haftkraft: max. 80-100 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung auf Flachschleifmaschinen. Zudem auch auf Funkenerosionsanlagen einsetzbar. Lieferumfang: Aufspannplatte mit 2 Anschlagleisten. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bearbeitung der Oberplatte ohne Beeinträchtigung der Haftkraft bis zu einer Tiefe von Stahl 15 mm/NE 7 mm möglich. Befestigung der Spannplatten auf dem Bearbeitungstisch über Spannpratzen. Die Spannplatten werden standardmäßig mit 2 Anschlagleisten geliefert. Attribute: B: 150 mm, C: 258 mm, F: 65 mm, Gewicht: 15 kg, Grundfläche C x D: 258 x 147 mm, Polteilung: St 6/NE 5 mm, Tischfläche A x B: 250 x 150 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben