Aufspannpl. Magn. 350x150mm/120N Beloh

Artikelnummer: Z00296944
EAN: 4030615610031
Herstellernummer: BM 61.003
Aufspannpl. Magn. 350x150mm/120N Beloh
Inkl. Steuern: 1.424,85 € VE 1 Stück Netto 1.197,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BM Permanent-magnetische Aufspannplatte mit Querpolteilung in verstärkter magnetischer Ausführung Ausführung: Das doppelte und verstärkte permanent-keramische Magnetsystem verteilt die Aufspannkraft sehr hoch und gleichmäßig. Eine lange und wartungsfreie Lebensdauer wird gewährleistet durch den massiven, gusseisernen Grundkörper und die stabile Oberplatte sowie durch das keramische Magnetsystem. Eine Bearbeitung der Oberplatte ohne Beeinträchtigung der Haftkraft ist bis zu einer Tiefe von 15 mm bei Stahl und 7 mm bei NE-Metallen möglich. Die Befestigung auf Bearbeitungstischen erfolgt mittels 2 Spannpratzen. Kraftlinienverlauf: ca. 10 mm über der Polplatte, daher keine Magnetisierung der Werkzeuge. Haftkraft: max. 120-150 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche. Anwendung: Für schwere, spanabhebende Bearbeitungen. Ideal zum Fräsen, Hobeln, Bohren, Schleifen und Erodieren. Lieferumfang: Aufspannplatte mit 2 Anschlagleisten. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bearbeitung der Oberplatte ohne Beeinträchtigung der Haftkraft bis zu einer Tiefe von Stahl 15 mm/NE 7 mm möglich. Befestigung der Spannplatten auf dem Bearbeitungstisch über Spannpratzen. Die Spannplatten werden standardmäßig mit 2 Anschlagleisten geliefert. Attribute: F: 93 mm, Gewicht: 28 kg, Grundfläche C x D: 360 x 145 mm, Polteilung: St 8/NE 5 mm, Tischfläche A x B: 350 x 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Polteilung mm St 8/NE 5
Tischfläche A x B mm 350 x 150
Grundfläche C x D mm 360 x 145
F mm 93
Gewicht (kg) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen