Magnetband 30m blau 20x0,6mm Beloh

Artikelnummer: Z00297022
EAN: 4030615205237
Herstellernummer: BM 200.052/03
Magnetband 30m blau 20x0,6mm Beloh
Inkl. Steuern: 72,72 € VE 1 Stück (30 m) Netto 61,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,42 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetband Ausführung: Magnetband mit farbiger PVC-Beschichtung. Hinweis: Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Breite: 20 mm, Dicke: 0,6 mm, Farbe: blau , Rollenlänge: 30 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 30
Breite (mm) 20
Dicke (mm) 0,6
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen