Magnetband 30m blau 30x0,6mm Beloh

Artikelnummer: Z00297025
EAN: 4030615205435
Herstellernummer: BM 200.054/03
Magnetband 30m blau 30x0,6mm Beloh
Inkl. Steuern: 101,42 € VE 1 Stück (30 m) Netto 85,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,38 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetband Ausführung: Magnetband mit farbiger PVC-Beschichtung. Hinweis: Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Breite: 30 mm, Dicke: 0,6 mm, Farbe: blau , Rollenlänge: 30 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 30
Breite (mm) 30
Dicke (mm) 0,6
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen