Magnetband 30m gelb 40x0,6mm Beloh

Artikelnummer: Z00297027
EAN: 4030615205626
Herstellernummer: BM 200.056/02
Magnetband 30m gelb 40x0,6mm Beloh
Inkl. Steuern: 127,64 € VE 1 Stück (30 m) Netto 107,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetband Ausführung: Magnetband mit farbiger PVC-Beschichtung. Hinweis: Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Attribute: Breite: 40 mm, Dicke: 0,6 mm, Farbe: gelb , Rollenlänge: 30 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 30
Breite (mm) 40
Dicke (mm) 0,6
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen