Perm.-Magn.-Rundfutter 300x 85mm verst. Beloh

Artikelnummer: Z00296958
EAN: 4030615632040
Herstellernummer: BM 63.204
Perm.-Magn.-Rundfutter 300x 85mm verst. Beloh
Inkl. Steuern: 2.336,30 € VE 1 Stück Netto 1.963,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BM Permanent-magnetisches Rundfutter, mit Parallelpolteilung Ausführung: Mit Parallelpolteilung in verstärkter magnetischer Ausführung. Ein besonders starkes, permanent-keramisches Magnetsystem mit hoher, gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche gewährleistet den Einsatz auf Dreh- und Schleifmaschinen. Die eingearbeiteten Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten der Werkstücke. Alle Rundfutter können bei Bedarf mit einer Zentrierung (Abmessung siehe Tabelle, Maß D und H) versehen werden. Außerdem können in die Oberplatte individuelle Bohrungen usw. ohne Beeinträchtigung der Haftkraft eingebracht werden. Die Spannkraft ist von Null bis Maximal stufenlos regulierbar. Haftkraft: max. 120-150 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche. Anwendung: Konstruiert für schwere Zerspanung. Zur Bearbeitung auf Dreh- und Schleifmaschinen. Hinweis: Weitere Abmessungen und Rundfutter mit Parallelteilung auf Anfrage. Attribute: D: 20 mm, Gewicht: 35 kg, Gewindebohrungen: M8 (4 x) , Höhe B: 85 mm, Lochkreis G: 285 mm, Magnetfeldhöhe H: 15 mm, Ø A: 300 mm, Polteilung: St 8/NE 5 mm, Zentrier-Ø x Tiefe C x F: 250 x 4,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Polteilung mm St 8/NE 5
Lochkreis G mm 285
Magnetfeldhöhe H mm 15
Zentrier-D x Tiefe C x F mm 250 x 4,5
Ø (mm) 20
D A mm 300
Höhe (b) (mm) 85
Gewicht (kg) 35
Gewindebohrungen M8 (4 x)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen