Präz.-Sinustisch Magn. 300x150mm/ 70N Beloh

Artikelnummer: Z00296953
EAN: 4030615642049
Herstellernummer: BM 64.204
Präz.-Sinustisch Magn. 300x150mm/ 70N Beloh
Inkl. Steuern: 2.965,35 € VE 1 Stück Netto 2.491,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BM Präzisions-Sinustisch/3961 Präz.-Sinustisch Magn. 300x150mm/ 70N Beloh.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Polteilung mm St 1,5/NE 0,8
Maß C mm 125
Tischfläche A x B mm 300 x 150
Grundfläche D x E mm 300 x 150
Gesamthöhe F mm 77
Gewicht (kg) 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen