Prismenblock Magn. 100x70x95mm Beloh

Artikelnummer: Z00296954
EAN: 4030615700121
Herstellernummer: BM 70.012
Prismenblock Magn. 100x70x95mm Beloh
Inkl. Steuern: 529,94 € VE 1 Stück Netto 445,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Permanent-magnetischer Prismenblock, einzeln Ausführung: Mit 3 magnetischen Flächen, 2 prismatisch, oben und unten, 1 flach. Mit ein- und ausschaltbarem Drehschalter. Anwendung: Für Mess-, Schleif- und Kontrollarbeiten. Attribute: Breite: 70 mm, Haftkraft: 1800 N, Höhe: 95 mm, Länge: 100 mm, Parallelität: 0,01 mm, Winkeligkeit: 0,025 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Parallelität mm 0,01
Länge (mm) 100
Winkeligkeit mm 0,025
Breite (mm) 70
Höhe (mm) 95
Haftkraft (N) 1800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen