Aufspannsockel, Spannhöhe 80 mm

Artikelnummer: Z00436573
EAN: 4008158019031
Aufspannsockel, Spannhöhe 80 mm
Inkl. Steuern: 67,34 € VE 1 Stück Netto 56,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannsockel

Ausführung: Aus Speziallegierung, kunststoffbeschichtet. Mit Zentrieransatz zur Fixierung des entsprechenden Aufsatzes. Mit Innensechskant-Schraube DIN 912, M10 x 25. Mit offener Befestigungsbohrung zum Einfahren der Schraube in zuvor fixierter Kopfhöhe. Anwendung: Zur Vergrößerung der Spannhöhe um jeweils 80 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Innensechskant-Schraube DIN 912 M10 x 25
Spannhöhe (mm) 80
Langloch hinten (mm) 10,2
Langloch vorne (mm) 12,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen