Kompaktspanner, Spannhöhe 88 mm, Spannkraft 16 kN

Artikelnummer: Z00436567
EAN: 4008158021812
Bessey
Kompaktspanner, Spannhöhe 88 mm, Spannkraft 16 kN
Inkl. Steuern: 189,65 € VE 1 Stück Netto 159,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompaktspanner

Ausführung: Druckarm aus Spezialstahl, gehärtet und phosphatiert, mit abnehmbarem Al-Druckstück. Gehäuse aus Edelstahl -42 CrMo4V- vergütet. Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Späne. Oben bündige Sechskant-Spannschraube. Mit offener Befestigungsbohrung, zum Einfahren der Schraube in zuvor fixierter Kopfhöhe. Anwendung: Löst Spannprobleme auf Werkzeugmaschinen im Werkzeug- und im Vorrichtungsbau. Durch stufenlos verstellbare Spannhöhe und unterschiedlichem Druckarm universell einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 88
Spannkraft max. (kN) 16
Ausladung (mm) 40
AI-Druckschuh ja
Langloch hinten (mm) 10,2
Langloch vorne (mm) 12,2
Gesamthöhe (mm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen