BESSEY Kompaktspanner, Spannhöhe 97 mm, Spannkraft 12 kN

Artikelnummer: Z00436568
EAN: 4008158021805
BESSEY Kompaktspanner, Spannhöhe 97 mm, Spannkraft 12 kN
Inkl. Steuern: 195,46 € VE 1 Stück Netto 164,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompaktspanner

Ausführung: Druckarm aus Spezialstahl, gehärtet und phosphatiert, mit abnehmbarem Al-Druckstück. Gehäuse aus Edelstahl -42 CrMo4V- vergütet. Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Späne. Oben bündige Sechskant-Spannschraube. Mit offener Befestigungsbohrung, zum Einfahren der Schraube in zuvor fixierter Kopfhöhe. Anwendung: Löst Spannprobleme auf Werkzeugmaschinen im Werkzeug- und im Vorrichtungsbau. Durch stufenlos verstellbare Spannhöhe und unterschiedlichem Druckarm universell einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Langloch hinten 10,2 Millimeter
Spannkraft max. 12 Kilonewton
Spannhöhe 97 Millimeter
Ausladung 60 Millimeter
AI-Druckschuh ja
Langloch vorne 12,2 Millimeter
Gesamthöhe 78 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen