Kompaktspanner, Spannhöhe 97 mm, Spannkraft 12 kN

Artikelnummer: Z00436572
EAN: 4008158021850
Bessey
Kompaktspanner, Spannhöhe 97 mm, Spannkraft 12 kN
Inkl. Steuern: 195,60 € VE 1 Stück Netto 164,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompaktspanner

Ausführung: Technische Beschreibung wie Bestell-Nr.: 22 1440..., jedoch mit geschlossener Befestigungsbohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 97
Spannkraft max. (kN) 12
Bohrung (mm) 12,2
Ausladung (mm) 60
AI-Druckschuh nein
Gesamthöhe (mm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen