Ma.-Tischspanner BS Gr.4 200x120mm Bessey

Artikelnummer: Z00296900
EAN: 4008158018157
Herstellernummer: BS4N
Bessey
Ma.-Tischspanner BS Gr.4 200x120mm Bessey
Inkl. Steuern: 141,06 € VE 1 Stück Netto 118,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinentischspanner BS/3948 Ma.-Tischspanner BS Gr.4 200x120mm Bessey.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 200
Spannkraft bei 50 mm Spannhöhe ca kN 75
Schiene mm 28,0 x 11,0
Bohrung für Befestigungsschraube mm 16,5
Ausladung (mm) 120
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen