Ma.-Tischspanner BS Gr.5 240x140mm Bessey

Artikelnummer: Z00296901
EAN: 1234
Herstellernummer: BS5N
Ma.-Tischspanner BS Gr.5 240x140mm Bessey
Inkl. Steuern: 164,29 € VE 1 Stück Netto 138,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Maschinentischspanner BS/3948 Ma.-Tischspanner BS Gr.5 240x140mm Bessey.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 240
Spannkraft bei 50 mm Spannhöhe ca kN 100
Schiene mm 30,0 x 15,0
Bohrung für Befestigungsschraube mm 16,5
Ausladung (mm) 140
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen