BESSEY Maschinentisch-Spanner, Größe 6, Höhe 200 mm, Schiene 30,0 x 15,0 mm

Artikelnummer: Z00436544
EAN: 4008158031729
BESSEY Maschinentisch-Spanner, Größe 6, Höhe 200 mm, Schiene 30,0 x 15,0 mm
Brutto Set-Preis 204,98 € Netto 172,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinentisch-Spanner

Ausführung: Sie sind schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar. Die Schienen und Bügel sind aus glanzverzinktem Vergütungsstahl, der Spannhebel ist kunststoffbeschichtet. Anwendung: Für schnelles und sicheres Spannen bei Bohr- und Fräsarbeiten. Die Spanner werden mit Hilfe eines T-Nutensteins auf dem Maschinentisch befestigt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung 140 Millimeter
Größe 6
Spannhöhe 500 Millimeter
Aufnahmebohrung 16,5 Millimeter
Schiene mm 30,0 x 15,0
Spannkraft bei 50 mm Spannhöhe 1,00 Tonne (metrische Tonne)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]