Metall-Winkelspanner 2x120x120mm Bessey

Artikelnummer: Z00299915
EAN: 1234
Herstellernummer: WSM12
Metall-Winkelspanner 2x120x120mm Bessey
Inkl. Steuern: 166,73 € VE 1 Stück Netto 140,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Metall-Winkelspanner Ausführung: Körper und Spannbacken aus verzinktem Guss, Trapezgewinde aus verkupfertem Stahl, dadurch kein Anhaften von Schweißperlen. Die Spindelmutter ist gelenkig gelagert. Mit seitlichen Langlöchern und durchsteckbarem Knebelgriff. Anwendung: Zum Halten, Fixieren und Ausrichten von Werkstücken im rechten Winkel, auch für T-Verbindungen. Für die Montage auf Schweiß- und Maschinentischen geeignet. Attribute: Backenhöhe: 61 mm, Backenlänge: 120 mm, max. Durchgang: 100 mm, Spannweite: 2 x 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Durchgang mm 100
Spannweite (mm) 2 x 120
Backenhöhe (mm) 61
Backenlänge (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen