Winkelspanner 2x100x 80mm Bessey

Artikelnummer: Z00299913
EAN: 4008158010410
Herstellernummer: WS6
Bessey
Winkelspanner 2x100x 80mm Bessey
Inkl. Steuern: 70,76 € VE 1 Stück Netto 59,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelspanner Ausführung: Körper und bewegliche Backen aus kunststoffbeschichtetem Zinkdruckguss. Mit Holzgriff. Anwendung: Zum rechtwinkligen Halten, Fixieren und Ausrichten von Werkstücken, auch für T-Verbindungen. Automatisches Anpassen an verschieden starke Werkstücke. Attribute: Backenhöhe: 36 mm, Backenlänge: 80 mm, max. Durchgang: 60 mm, Spannweite: 2 x 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Durchgang mm 60
Spannweite (mm) 2 x 100
Backenhöhe (mm) 36
Backenlänge (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen