Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK3, Ø-80 mm

Artikelnummer: Z00437300
EAN: 4260141240895
Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK3, Ø-80 mm
Inkl. Steuern: 164,05 € VE 1 Stück Netto 137,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel

Ausführung: Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, bewährte, stabile Konstruktion, wartungsfreie Dauerschmierung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und Hohlkörpern mit großen Bohrungen oder Zentren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlaufabw. max. (mm) 0,005
MK 3
Werkstückgewicht am kleinen Ø (kg) 250
Werkstückgewicht am großen Ø (kg) 450
Ø (mm) 30
D1 mm 23,82
Drehzahl max. (min-1) 3500
alpha 60°
Axialdruck max. (kN) 3,30
l1 mm 78
L mm 86
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen