Conzella Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK4, Ø-100 mm

Artikelnummer:  
Z00437302
EAN:  
4260141240918
Marke:  
Conzella

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

232,93 €

Netto 195,74 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Axialdruck max. 4,85 Kilonewton
D1 mm 31,26
Drehzahl max. 3000
L 101 Millimeter
MK 4
Rundlaufabw. max. 0,005 Millimeter
Werkstückgewicht am großen Ø 650 KG_tmp
Werkstückgewicht am kleinen Ø 300 KG_tmp
alpha 75°
l1 mm 92
Ø 30 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel

Ausführung: Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, bewährte, stabile Konstruktion, wartungsfreie Dauerschmierung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und Hohlkörpern mit großen Bohrungen oder Zentren.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben