Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK4, Ø-125 mm

Artikelnummer: Z00437303
EAN: 4260141240925
Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK4, Ø-125 mm
Inkl. Steuern: 251,10 € VE 1 Stück Netto 211,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel

Ausführung: Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, bewährte, stabile Konstruktion, wartungsfreie Dauerschmierung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und Hohlkörpern mit großen Bohrungen oder Zentren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlaufabw. max. (mm) 0,007
MK 4
Werkstückgewicht am kleinen Ø (kg) 500
Werkstückgewicht am großen Ø (kg) 650
Ø (mm) 50
D1 mm 31,26
Drehzahl max. (min-1) 3000
alpha 75°
Axialdruck max. (kN) 4,85
l1 mm 82
L mm 91
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen