Conzella Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK5, Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00437307
EAN: 4260141240963
Conzella Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK5, Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 515,89 € VE 1 Stück Netto 433,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel

Ausführung: Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, bewährte, stabile Konstruktion, wartungsfreie Dauerschmierung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und Hohlkörpern mit großen Bohrungen oder Zentren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 5
l1 mm 126
Axialdruck max. 15,20 Kilonewton
Ø 50 Millimeter
L 136 Millimeter
D1 mm 44,39
alpha 75°
Rundlaufabw. max. 0,010 Millimeter
Werkstückgewicht am großen Ø 2000 KG_tmp
Werkstückgewicht am kleinen Ø 1000 KG_tmp
Drehzahl max. 1800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen