Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK6, Ø-150 mm

Artikelnummer: Z00437306
EAN: 4260141240956
Mitlaufender Präzisions-Zentrierkegel, MK6, Ø-150 mm
Inkl. Steuern: 367,75 € VE 1 Stück Netto 309,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel

Ausführung: Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, bewährte, stabile Konstruktion, wartungsfreie Dauerschmierung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und Hohlkörpern mit großen Bohrungen oder Zentren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlaufabw. max. (mm) 0,010
MK 6
Werkstückgewicht am kleinen Ø (kg) 2000
Werkstückgewicht am großen Ø (kg) 2800
Ø (mm) 50
D1 mm 63,34
Drehzahl max. (min-1) 2800
alpha 75°
Axialdruck max. (kN) 9,56
l1 mm 102
L mm 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen