Klemmhülse D6328 AK MK 1 4,5mm Fahrion

Artikelnummer: Z00293972
EAN: 4332163274933
Herstellernummer: 10512010450
Fahrion
Klemmhülse D6328 AK MK 1 4,5mm Fahrion
Inkl. Steuern: 25,13 € VE 1 Stück Netto 21,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhülse für Gewindebohrer Ausführung: DIN 6328, mit Morsekegel zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern mit Vierkantmitnahme. Attribute: Bohrung Ø: 4,5 mm, K: 12,2 mm, L: 65,5 mm, MK außen: 1 , Typ: FM501/1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK außen 1
Typ FM501/1
Bohrung, Ø (mm) 4,5
L mm 65,5
K mm 12,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen